Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRP-P12 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RP-P12

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRP-P12 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129709

Artikelnummer

CEMRP-P12

Herstellernummer

RP-P12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

capicorda preisolati privi di alogeni ad introduzione facilitata per cavi in rame a puntali tondi