Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRS0813.M20 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M20 - RS0813.M20

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRS0813.M20 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692437279

Artikelnummer

CEMRS0813.M20

Herstellernummer

RS0813.M20

Hersteller

CEM

Ausführung:

geschlossen

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP67

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Gasdicht:

nein

Anelli di tenuta adatti per fori in materiali di spessore 0,5-4 mm.Consentono una tenuta alla polvere ed all'acqua a diversi tipi di cavi e tubi.