Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMS1.5-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - S1.5-M3.5

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMS1.5-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.25 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692035758

Artikelnummer

CEMS1.5-M3.5

Herstellernummer

S1.5-M3.5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.25...1.25 mm²

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame ad occhiello