Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMS2.5-U8 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - S2.5-U8

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMS2.5-U8 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036298

Artikelnummer

CEMS2.5-U8

Herstellernummer

S2.5-U8

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

AWG-Bereich:

14...16

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA NON ISOLATI