CEMBRE S.P.A. - CEMS6-M14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 4-6 mmq - S6-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692036045
Artikelnummer
CEMS6-M14
Herstellernummer
S6-M14
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


