Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMS6-U10 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 4-6 mmq - S6-U10

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMS6-U10 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036373

Artikelnummer

CEMS6-U10

Herstellernummer

S6-U10

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

10...12

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA NON ISOLATI