CEMBRE S.P.A. - CEMSDC0PZ-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692770949
Artikelnummer
CEMSDC0PZ-KV
Herstellernummer
SDC0PZ-KV
Hersteller
CEM
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung Schaft:
rund
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a croce PZ0.


