Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMSDC2PZ-KV Giravite

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMSDC2PZ-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692766164

Artikelnummer

CEMSDC2PZ-KV

Herstellernummer

SDC2PZ-KV

Hersteller

CEM

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung Schaft:

rund

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a croce PZ2.