CEMBRE S.P.A. - CEMSDCS1PH GIRAVITE "NANO"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 25 mm
Gesamtlänge - 75 mm
Packung
6 ST
EAN
8016692808826
Artikelnummer
CEMSDCS1PH
Herstellernummer
SDCS1PH
Hersteller
CEM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Giravite “NANO” Materiale (Lame) Acciaio al cromo molibdeno Materiale (Manopole) Policarbonato Colore Nero-Azzurro Tipo di punta PHILLIPS PH1 Spessore della punta 2,5 mm Lunghezza della lama 25 mm Lunghezza 75 mm Peso 38 g