Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMSFI6X50X1 SBARRA FLESSIBILE ISOLATA, 6 LAMINE, LARGHEZZA 50mm, SPESSORE LAMINA 1mm - SFI6X50X1

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMSFI6X50X1 SBARRA FLESSIBILE ISOLATA, 6 LAMINE, LARGHEZZA 50mm, SPESSORE LAMINA 1mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Lamellenstärke - 1 mm

  • Stärke - 6 mm

  • Anzahl der Lamellen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692097985

Artikelnummer

CEMSFI6X50X1

Herstellernummer

SFI6X50X1

Hersteller

CEM

Länge:

2000 mm

Breite:

50 mm

Lamellenstärke:

1 mm

Stärke:

6 mm

Anzahl der Lamellen:

6

Lamelliert:

ja

Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.