CEMBRE S.P.A. - CEMTBS127X10BR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., MARRONE - TBS127X10BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692817620
Artikelnummer
CEMTBS127X10BR
Herstellernummer
TBS127X10BR
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


