Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS16X20WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., GIALLO - TBS16X20WH

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS16X20WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817675

Artikelnummer

CEMTBS16X20WH

Herstellernummer

TBS16X20WH

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

20 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.32 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.D INT 1 6MM BIA.. Guaina termorestringente