Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS16X20Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., GIALLO/VERDE - TBS16X20Y/G

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS16X20Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., GIALLO/VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 20 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600819

Artikelnummer

CEMTBS16X20Y/G

Herstellernummer

TBS16X20Y/G

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

grün/gelb

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

20 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.