CEMBRE S.P.A. - CEMTBS24X20BK Schrumpfschlauch - TBS24X20BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
8016692600734
Artikelnummer
CEMTBS24X20BK
Herstellernummer
TBS24X20BK
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
20 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


