Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS254X5BK Schrumpfschlauch - TBS254X5BK

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS254X5BK Schrumpfschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600802

Artikelnummer

CEMTBS254X5BK

Herstellernummer

TBS254X5BK

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

5 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.