CEMBRE S.P.A. - CEMTBS254X5WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 5m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 254 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 127 mm
Farbe - weiß
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692817835
Artikelnummer
CEMTBS254X5WH
Herstellernummer
TBS254X5WH
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
254 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
127 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein


