Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS64X10WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., GIALLO - TBS64X10WH

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS64X10WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817750

Artikelnummer

CEMTBS64X10WH

Herstellernummer

TBS64X10WH

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK; Autoestinguenti in Poliolefina rapporto di restringimento 2÷1