Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTCP30 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M25R M32R Pg21R E MAXIBRASS/MAXIINOX M25R M32R Pg21R - TCP30

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTCP30 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M25R M32R Pg21R E MAXIBRASS/MAXIINOX M25R M32R Pg21R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692200194

Artikelnummer

CEMTCP30

Herstellernummer

TCP30

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.