Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTCP40 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M32 E MAXIBRASS/MAXIINOX M32 - TCP40

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTCP40 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M32 E MAXIBRASS/MAXIINOX M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692200309

Artikelnummer

CEMTCP40

Herstellernummer

TCP40

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.