Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTCP45 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M40R Pg29 Pg36R E MAXIBRASS/MAXIINOX M40R Pg29 - TCP45

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTCP45 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M40R Pg29 Pg36R E MAXIBRASS/MAXIINOX M40R Pg29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692200316

Artikelnummer

CEMTCP45

Herstellernummer

TCP45

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.