Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTCP5 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M12R Pg7R E MAXIBRASS/MAXIINOX M12R - TCP5

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTCP5 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M12R Pg7R E MAXIBRASS/MAXIINOX M12R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692200293

Artikelnummer

CEMTCP5

Herstellernummer

TCP5

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.