Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTCP50 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M40 M50R Pg42R E MAXIBRASS/MAXIINOX M40 M50R - TCP50

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTCP50 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M40 M50R Pg42R E MAXIBRASS/MAXIINOX M40 M50R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692200538

Artikelnummer

CEMTCP50

Herstellernummer

TCP50

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.