CEMBRE S.P.A. - CEMTCP55 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK Pg36 E MAXIBRASS/MAXIINOX Pg36 - TCP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Packung
25 ST
EAN
8016692200330
Artikelnummer
CEMTCP55
Herstellernummer
TCP55
Hersteller
CEM
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.