Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTCP70 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M63 Pg48 E MAXIBRASS/MAXIINOX M63 Pg48 - TCP70

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTCP70 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M63 Pg48 E MAXIBRASS/MAXIINOX M63 Pg48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Für Ex-Zone Staub - ohne

  • Schlagfest - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692200361

Artikelnummer

CEMTCP70

Herstellernummer

TCP70

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer:

9005

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXIinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.