CEMBRE S.P.A. - CEMTCS1260X25BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 25m, Ø INT. 120mm PRE RESTR., Ø INT. 61mm POST RESTR., NERO - TCS1260X25BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692621838
Artikelnummer
CEMTCS1260X25BK
Herstellernummer
TCS1260X25BK
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOCOILGuaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


