Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTCS16X200BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., NERO - TCS16X200BK

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTCS16X200BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 200 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692621388

Artikelnummer

CEMTCS16X200BK

Herstellernummer

TCS16X200BK

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

200 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.