CEMBRE S.P.A. - CEMTCS254X50BR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., MARRONE - TCS254X50BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - braun
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692818429
Artikelnummer
CEMTCS254X50BR
Herstellernummer
TCS254X50BR
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
50 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein


