CEMBRE S.P.A. - CEMTCS32X200Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., GIALLO/VERDE - TCS32X200Y/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - grün/gelb
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 200 m
Packung
1 ST
EAN
8016692623306
Artikelnummer
CEMTCS32X200Y/G
Herstellernummer
TCS32X200Y/G
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
grün/gelb
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
200 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


