CEMBRE S.P.A. - CEMTCS64X100RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., ROSSO - TCS64X100RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - rot
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692622835
Artikelnummer
CEMTCS64X100RE
Herstellernummer
TCS64X100RE
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Bedruckbar:
nein


