Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTN70 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TN, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 6 A 70 MMQ - TN70

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTN70 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TN, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 6 A 70 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Querschnitt - 8...70 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Länge - 450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692017426

Artikelnummer

CEMTN70

Herstellernummer

TN70

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Querschnitt:

8...70 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Länge:

450 mm

Utensile meccanico manuale professionale adatto alla compressione di capicorda e giunti preisolati in PA 6.6.Testa realizzata in acciaio forgiato termicamente.Posizione della matrice facilmente regolabile mediante vite zigrinata e riscontrata da nonio laterale di riferimento. Manopole in materiale plastico antiscivolo con elsa.