CEMBRE S.P.A. - CEMTNN120 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TN, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 10F A 120F MMQ - TNN120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 10...120 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692017488
Artikelnummer
CEMTNN120
Herstellernummer
TNN120
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
10...120 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
700 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


