Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTSS127BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., BLU - TSS127BU

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTSS127BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692638379

Artikelnummer

CEMTSS127BU

Herstellernummer

TSS127BU

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP