CEMBRE S.P.A. - CEMTSS254TR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., TRASPARENTE - TSS254TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - farblos
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Packung
6 ST
EAN
8016692638621
Artikelnummer
CEMTSS254TR
Herstellernummer
TSS254TR
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
farblos
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


