Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTSS32BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., BLU - TSS32BU

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTSS32BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692638294

Artikelnummer

CEMTSS32BU

Herstellernummer

TSS32BU

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.38 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMORESTR. D INT 3 2MM B.. Guaina termorestringente