Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTSS64GN GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., VERDE - TSS64GN

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTSS64GN GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692638935

Artikelnummer

CEMTSS64GN

Herstellernummer

TSS64GN

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP