CEMBRE S.P.A. - CEMTSS95TR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 9,5mm PRE RESTR., Ø INT. 4,5mm POST RESTR., TRASPARENTE - TSS95TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - farblos
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Packung
20 ST
EAN
8016692638553
Artikelnummer
CEMTSS95TR
Herstellernummer
TSS95TR
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
farblos
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


