Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMVAL-ECW-H3D adatta al contenimento della testa e di 10 coppie matrici - VAL-ECW-H3D

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMVAL-ECW-H3D adatta al contenimento della testa e di 10 coppie matrici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 90 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 345 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692094878

Artikelnummer

CEMVAL-ECW-H3D

Herstellernummer

VAL-ECW-H3D

Hersteller

CEM

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

90 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

345 mm

Tiefe:

305 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Marchio CEMBRE modello CASSETTA PER ECW-H3D.. Cassetta / Borsa portautensili vuota