Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMZ16-4D MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.16MMQ - Z16-4D

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMZ16-4D MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692190495

Artikelnummer

CEMZ16-4D

Herstellernummer

Z16-4D

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

20...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Transparent:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

MORSETTIERE UNIPOLARI