Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMZ35-26D MORSETTIERA UNIPOLARE

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMZ35-26D MORSETTIERA UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...35 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016692069364

Artikelnummer

CEMZ35-26D

Herstellernummer

Z35-26D

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

0 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

26

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...35 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

52 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

151 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 26 vie. Particolarmente indicate per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico, (Norma CEI 64-8 / 710) nell’impiantistica residenziale e nel settore terziario nei locali bagno doccia (Norma CEI 64-8 / 3ª ed. 1992).