Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMZ35T-11 MORSETTIERE UNIPOLARI

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMZ35T-11 MORSETTIERE UNIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016692101743

Artikelnummer

CEMZ35T-11

Herstellernummer

Z35T-11

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

0 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

11

Transparent:

ja

Tiefe:

43 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

58 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 11 vie. Particolarmente indicate per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico, (Norma CEI 64-8 / 710) nell’impiantistica residenziale e nel settore terziario nei locali bagno doccia (Norma CEI 64-8 / 3ª ed. 1992).