CEMBRE S.P.A. - CEMZ6-10 MORSETTIERA UNIPOLARE A 10 VIE SEZ.6MMQ - Z6-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Betriebstemperatur - 85...85 °C
Transparent - ja
Packung
1 ST
Produktserien
MOR. UNIPOLARE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016692101880
Artikelnummer
CEMZ6-10
Herstellernummer
Z6-10
Hersteller
CEM
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Transparent:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 6 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)