Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMZS-B6 MORSETTIERE IN STEATITE

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMZS-B6 MORSETTIERE IN STEATITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - weiß

Packung

  • 80 ST

EAN

8016692765143

Artikelnummer

CEMZS-B6

Herstellernummer

ZS-B6

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...6 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Tiefe:

22 mm

Breite:

19 mm

MORSETTIERE IN STEATITE