CEMBRE S.P.A. - CEMZS-U6 MORSETTIERA IN STEATITE 1 POLO SEZ.4/6 M - ZS-U6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
200 ST
EAN
8016692493107
Artikelnummer
CEMZS-U6
Herstellernummer
ZS-U6
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
9 mm
Breite:
19 mm


