CENTURY ITALIA S.R.L - CUYAC2-142430 STRISCIA LED ACCENTO 14.4 60 LED/M - AC2-142430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
10 ST
EAN
9020142430016
Artikelnummer
CUYAC2-142430
Herstellernummer
AC2-142430
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.9 mm
Mit Endstück:
nein



