Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYAC2-142460 STRISCIA LED ACCENTO 14.4 60 LED/M - AC2-142460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 10 ST

EAN

9020142460013

Artikelnummer

CUYAC2-142460

Herstellernummer

AC2-142460

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Breite:

10 mm

Spannungsart:

AC/DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.9 mm

Mit Endstück:

nein

STRISCIA LED ACCENTO 14.4W/m - 72W - 60 led/m - 6000K - 960 Lm/m - IP20 - Color Box - Bob. 5 m