Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYACBL-486060 STRISCIA LED ACCENTO BOBINA 3 M. - ACBL-486060

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYACBL-486060 STRISCIA LED ACCENTO BOBINA 3 M.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 3000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

Packung

  • 10 ST

EAN

9021486060105

Artikelnummer

CUYACBL-486060

Herstellernummer

ACBL-486060

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

3000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.9 mm

Mit Endstück:

ja

STRISCIA LED ACCENTO - 14,4W - 6000K - 420 Lm/mLm - IP65 - Blister 1 pz.-Bob. 3 m