CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFSMD3-450330 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA - FSMD3-450330
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
9045033000000
Artikelnummer
CUYFSMD3-450330
Herstellernummer
FSMD3-450330
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3690 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
106 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
45...45 W
Einbaubreite:
175 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
200 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
497 mm
Länge:
523 mm
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


