Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFTSD-282340 LAMP. SHOP95 LED FUTURA INC. FIS. DIAM. - FTSD-282340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9032823400003

Artikelnummer

CUYFTSD-282340

Herstellernummer

FTSD-282340

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2525 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LAMP. SHOP95 LED FUTURA INC. FIS. diam. 200 mm - 28W - 4000K - 2525Lm - Dimm. - IP20 - Color Box