Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFVT8-181265 TUBO LED FULL VISION 1200 MM - FVT8-181265

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFVT8-181265 TUBO LED FULL VISION 1200 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1930...1930 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9023181265144

Artikelnummer

CUYFVT8-181265

Herstellernummer

FVT8-181265

Hersteller

CUY

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1930...1930 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1200 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

85...85 mA

TUBO LED FULL VISION 1200 mm - 18W - G13 - 6500K - 1930Lm - IP20 - Box