CENTURY ITALIA S.R.L - CUYINH1G-042727 LAMP.FILAMENTO LED INCANTO SFERA - INH1G-042727
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 480...480 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 72 mm
Packung
10 ST
EAN
9013042727119
Artikelnummer
CUYINH1G-042727
Herstellernummer
INH1G-042727
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
480...480 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
72 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Nennstrom:
35...35 mA
Mit Fernbedienung:
nein



